Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TB400-12 Terminal Strip, 75A, 600V, Thermoplastic, 25 Pack | BC9XEU

BUSSMANN TB400-12 Terminal Strip, 75A, 600V, Thermoplastic, 25 Pack

În stoc
Item: BC9XEU Model: TB400-12
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
€36.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi terminale
Material de contactAlamă
Evaluare curent75A
Înălţime0.76 "
Material carcasătermoplastic
Lungime9.39 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Numărul de posturi12
Număr de rânduri2
Smoală0.687in
PlacareStaniu
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime1.81 "
Gauge de sârmă14 AWG la 10 AWG
Sârmă max10AWG
Sârmă Min14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăArticolLungimePreț
BUSSMANN TB400-03ST Terminal Block, Gauge 14AWG - 10AWG, 75A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8ZJC TB400-03STtermoplasticBloc terminal3.2 "€11.18
BUSSMANN TB400-10 Barrier Terminal Block, 75A, 600V | BD2WHT TB400-10Termoplastic (TP)Bloc terminal8.01 "€32.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TB400-12 Terminal Strip, 75A, 600V, Thermoplastic, 25 Pack
€36.22 /unitate