Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB400-10, 75A, 600V

În stoc
Articol: BD2WHT Model: TB400-10

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€32.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent75A
InflamabilUL 94 VO
Înălţime0.76 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime8.01 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Mfr. SerieTB400
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 10
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.687in
PlacareStaniu
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime1.81 "
Gauge de sârmă14 AWG la 10 AWG
Sârmă max10AWG
Sârmă Min14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăArticolLungimePreț
Bloc terminal BUSSMANN TB400-03ST, ecartament 14AWG - 10AWG, 75A, termoplastic, pachet de 50 | BC8ZJC TB400-03STtermoplasticBloc terminal3.2 "€11.18
Bandă terminală BUSSMANN TB400-12, 75A, 600V, termoplastic, pachet de 25 | BC9XEU TB400-12termoplasticBenzi terminale9.39 "€36.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB400-10, 75A, 600V
€32.20 /unitate