Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TB400-03ST Terminal Block, Gauge 14AWG - 10AWG, 75A, Thermoplastic, 50 Pack

În stoc
Articol: BC8ZJC Model: TB400-03ST

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent75A
Înălţime0.76 "
Material carcasătermoplastic
Lungime3.2 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Numărul de posturi3
Număr de rânduri2
ambalajemasă
Smoală0.687in
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime1.81 "
Gauge de sârmă14 AWG la 10 AWG
Sârmă max10AWG
Sârmă Min14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108

Detalii produs:

    • Seria TB400

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăArticolLungimePreț
Bandă terminală BUSSMANN TB400-12, 75A, 600V, termoplastic, pachet de 25 | BC9XEU TB400-12termoplasticBenzi terminale9.39 "€36.22
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB400-10, 75A, 600V | BD2WHT TB400-10Termoplastic (TP)Bloc terminal8.01 "€32.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TB400-03ST Terminal Block, Gauge 14AWG - 10AWG, 75A, Thermoplastic, 50 Pack
€11.18 /unitate