DAYTON Ventilatoare tubeaxiale acționate cu curea, cu diametrul lamei de 24 inch


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Diametrul lamei: 24 " , CFM @ 1.250-in. SP: 7398 , dimensiunea A: 27 " , Dimensiunea B: 16.75 " , Dimensiunea D: 18 " , Tip de unitate: Curea , Max. Adâncime: 18 " , Poziție de montare: Vertical orizontal , Număr de lame: 6 , Diametru arbore: 1"
StilModelCFM @ 0.750-In. SPMaterialul lameiBolt Circle Dia.CFM @ 1.000-In. SPDimensiunea CDimensiunea EFan RPMAmplificatori de încărcare completăPreț (ex. TVA)
A
7J341
-Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "131213.4 / 6.8-6.7€4,710.49
B
7AF71
-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "119911.2/5.6€3,714.80
B
7AF69
-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10622.2-2.2 / 1.1€3,471.45
B
7AF70
-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10622.3-2.4 / 1.2€3,795.60
B
7AF74
-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "11993.0/1.5€3,724.11
A
7J342
-Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "131210.0 / 5.3-5.0€4,663.24
A
7J335
-Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "10622.3-2.4 / 1.2€4,725.39
A
7J336
-Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "10622.2-2.2 / 1.1€4,391.86
C
4GXU5
-304 oțel inoxidabil25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "--€8,077.09
C
7AG36
-Oţel inoxidabil25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "119911.0 / 5.4-5.5€9,091.38
A
7J339
-Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "11993.0/1.5€4,653.89
A
7J338
-Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "119911.0 / 5.4-5.5€4,644.58
D
3C411
-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "--€2,700.51
B
7AF67
-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€3,449.76
C
7AG38
-Oţel inoxidabil25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "11992.8-2.8 / 1.4€8,949.99
A
7J333
-Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€4,595.97
A
7J334
-Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€4,379.54
A
7J343
-Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "13123.4-3.6 / 1.8€5,474.49
A
7J340
-Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "11992.8-2.8 / 1.4€4,503.19
E
166258
-Oţel5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--€3,630.29
A
7J337
-Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "119911.0 / 5.4-5.5€4,696.17
C
7AG33
-Oţel inoxidabil25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10622.3-2.4 / 1.2€9,172.18
A
7J344
-Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "13123.1-2.8 / 1.4€4,965.86
B
7AF68
-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,666.19
B
7AF72
-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "119911.0 / 5.4-5.5€3,766.38
C
7AG32
-Oţel inoxidabil25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€8,826.34
B
7AF73
-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "11992.8-2.8 / 1.4€3,573.41
A
7J346
2914Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "14684.5-4.1 / 2.0€5,042.19
A
7J348
2914Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "146815.2 / 8.2-7.6€5,262.14
A
7J347
2914Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "14688.7-8.4€5,047.24
B
7AF75
3164Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "13123.1-2.8 / 1.4€4,036.08
B
7F961
3164Aluminiu rezistent la scântei25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "131213.6/6.8€3,780.71
B
7F960
3164Aluminiu rezistent la scântei25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "131214.0/7.0€3,733.46
C
7AG42
3164Oţel inoxidabil25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "13123.1-2.8 / 1.4€9,412.66
B
7AF76
3164Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "13123.4-3.6 / 1.8€4,544.71
C
7AG40
3164Oţel inoxidabil25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "131210.0 / 5.3-5.0€9,110.04
B
7AF78
5634Aluminiu25.75 "291424-5/16 "7 / 16 "14688.7-8.4€4,117.45
B
7AF77
5634Aluminiu25.75 "291424-5/16 "7 / 16 "146815.2 / 8.2-7.6€4,332.36
B
7F833
5634Aluminiu rezistent la scântei25.75 "291424-5/16 "7 / 16 "14684.7-4.4 / 2.2€4,158.92
C
7AG44
5634Oţel inoxidabil25.75 "291424-5/16 "7 / 16 "14684.5-4.1 / 2.0€9,488.98
B
7F830
5634Aluminiu rezistent la scântei25.75 "291424-5/16 "7 / 16 "14684.5-4.1 / 2.0€4,112.40
C
7AG46
5634Oţel inoxidabil25.75 "291424-5/16 "7 / 16 "146815.2 / 8.2-7.6€9,708.94
A
7J351
6445Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "168818.8 / 10.2-9.4€4,540.61
A
7J349
6445Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "16886.0-5.8 / 2.9€5,459.85
A
7J350
6445Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "16886.0-5.4 / 2.7€4,748.83
C
7AG48
7290Oţel inoxidabil25.75 "644524-5/16 "7 / 16 "16886.0-5.4 / 2.7€9,195.62
B
7F834
7290Aluminiu rezistent la scântei25.75 "644524-5/16 "7 / 16 "16886.2-5.8 / 2.9€4,583.34
B
7AF79
7290Aluminiu25.75 "644524-5/16 "7 / 16 "168818.8 / 10.2-9.4€3,609.09
C
7AG49
7290Oţel inoxidabil25.75 "644524-5/16 "7 / 16 "168818.8 / 10.2-9.4€8,992.57
B
7F831
7290Aluminiu rezistent la scântei25.75 "644524-5/16 "7 / 16 "16886.0-5.4 / 2.7€3,819.04
A
7J353
8143Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "19108.9-8 / 4.0€4,872.49
A
7J354
8143Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "191030.0/15.0€5,527.53
A
7J352
8143Oţel5 / 16 "-24-5/16 "5 / 16 "19108.4/4.2€5,879.56
C
7AG50
8769Oţel inoxidabil25.75 "814324-5/16 "7 / 16 "19108.4/4.2€10,326.35
B
7F832
8769Aluminiu rezistent la scântei25.75 "814324-5/16 "7 / 16 "19108.7-7.8 / 3.9€4,193.30
B
7AF80
8769Aluminiu25.75 "814324-5/16 "7 / 16 "191030.0/15.0€4,597.75
C
7AG51
8769Oţel inoxidabil25.75 "814324-5/16 "7 / 16 "19108.9-8 / 4.0€9,319.29
C
7AG52
8769Oţel inoxidabil25.75 "814324-5/16 "7 / 16 "191030.0/15.0€9,974.33

Ventilatoare tubeaxiale acționate cu curea, cu diametrul lamei de 24 inch

Ventilatoarele tubulare axiale Dayton acționate de curea se montează vertical sau orizontal pentru a elimina mirosurile, umezeala și vaporii din interiorul spre exteriorul unui aerisire din cabinele de pulverizare de vopsea, rezervoarele de curățare și camerele de amestecare. Aceste ventilatoare axiale tubulare au o roată de tip disc sau o elice conținută în interiorul unei structuri cilindrice asemănătoare unui tub, cu doar un spațiu mic între carcasă și paletă pentru a îmbunătăți eficiența ventilatorului. Au carcasă din oțel inoxidabil/oțel cu finisaj cu vopsea email copt și elice rezistente la scântei din aluminiu/oțel inoxidabil/oțel/aluminiu pentru protecție împotriva ruginii și rezistență structurală. Ventilatoarele cu transmisie prin curea oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Modelele selectate vin fără pachete de acționare pentru personalizarea ventilatoarelor în funcție de aplicații specifice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare cu tub, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1725 și 3450 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?