DAYTON 3C411 Ventilator axial cu tub 26-7/8 inchi lățime 37-1/4 inci înălțime | AC8LKU

DAYTON 3C411 Ventilator axial cu tub 26-7/8 inchi lățime 37-1/4 inci înălțime

În stoc
Articol: AC8LKU Model: 3C411

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,700.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiAluminiu
Bolt Circle Dia.25.75 "
Dimensiunea A27 "
Dimensiunea B16.75 "
Dimensiunea C24-5/16 "
Dimensiunea D18 "
Dimensiunea E7 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Înălţime37.25 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă27 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă24-5/16 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Dia admisie.24.437 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime18 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului10 "
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.24.437 "
Diagrama arborelui.1"
Lăţime26.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.32
Înălțimea navei (cm)49.78
Lungimea navei (cm)70.61
Lățimea navei (cm)73.15
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ventilatorul axial cu tub Dayton 3C411 este ideal pentru tragerea de aer pentru ventilarea compartimentului de antrenare. Dayton ventilatoare axiale sunt instalate în depozite, cabine de vopsire și evacuare a hotei pentru aplicații comerciale de ventilație.

Caracteristici:

  • Dispune de un tub de curea raționalizat pentru ventilarea compartimentului de transmisie cu aer proaspăt.
  • Are un scripete din fontă pe arborele ventilatorului pentru durabilitate ridicată.
  • Are construcție din oțel și finisaj email copt, asigurând rezistență ridicată la abraziune.
  • Acest ventilator axial este acţionat de curea pentru un nivel minim de zgomot.

Standarde și aprobări:

  • AMCA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt nivelurile de zgomot ale acestui ventilator axial cu tub Dayton 3C411?

A. Acest ventilator axial are rulmenți cu bile și palete ușoare din aluminiu pentru a minimiza nivelul de zgomot.

Î. Care este temperatura aerului acceptată de acest ventilator axial Dayton 3C411?

A. Acest ventilator axial are o temperatură suportată a aerului de 200 de grade F.

Î. Cum se montează acest ventilator axial Dayton 3C411?

A. Acest ventilator axial are găuri filetate de-a lungul diametrului inelului frontal al ventilatorului. Acest lucru permite utilizatorului să instaleze ventilatorul pe orificiul tubului de evacuare.

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPMaterialul lameiBolt Circle Dia.CFM @ 1.000-In. SPDimensiunea CDimensiunea EFan RPMAmplificatori de încărcare completăPreț
Ventilator axial cu tub DAYTON 4GXU5 37-1/4 inch H 26-7/8 inch latime | AD7WXD 4GXU5-304 oțel inoxidabil25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "--€8,077.09
DAYTON 166258 Ventilator axial cu tub 27 inch H 27 inch latime | AF2GAC 6TFD8 166258-Oţel5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--€3,630.29
DAYTON 7AF67 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3BNP 7AF67-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€3,449.76
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF68 cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,666.19
DAYTON 7AF69 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BNR 7AF69-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10622.2-2.2 / 1.1€3,471.45
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF70 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BNT 7AF70-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10622.3-2.4 / 1.2€3,795.60
DAYTON 7AF71 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3BNU 7AF71-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "119911.2/5.6€3,714.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3C411 Ventilator axial cu tub 26-7/8 inchi lățime 37-1/4 inci înălțime
€2,700.51 /unitate