Ventilator axial cu tub DAYTON 7AG48 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BRH

DAYTON 7AG48 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3BRH Model: 7AG48

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,195.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiOţel inoxidabil
Bolt Circle Dia.25.75 "
CFM @ 0.000-In. SP9112
CFM @ 0.125-In. SP8856
CFM @ 0.250-In. SP8573
CFM @ 0.500-In. SP7983
CFM @ 0.750-In. SP7290
CFM @ 1.000-In. SP6445
Dimensiunea A27 "
Dimensiunea B16.75 "
Dimensiunea C24-5/16 "
Dimensiunea D18 "
Dimensiunea E7 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM1688
Amplificatori de încărcare completă6.0-5.4 / 2.7
Înălţime37.25 "
Finisajul locuințelorNatural
Material carcasăOţel inoxidabil
Hz60
Dia admisie.24.437 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP1.98
Max. Adâncime18 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului10 "
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor2
RPM motor1735
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.24.437 "
Fază3
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.43
Voltaj208-230 / 460
Lăţime26.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.655
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPMaterialul lameiBolt Circle Dia.CFM @ 1.000-In. SPDimensiunea CDimensiunea EFan RPMAmplificatori de încărcare completăPreț
DAYTON 3C411 Ventilator axial cu tub 26-7/8 inchi lățime 37-1/4 inci înălțime | AC8LKU 3C411-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "--€2,700.51
Ventilator axial cu tub DAYTON 4GXU5 37-1/4 inch H 26-7/8 inch latime | AD7WXD 4GXU5-304 oțel inoxidabil25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "--€8,077.09
DAYTON 166258 Ventilator axial cu tub 27 inch H 27 inch latime | AF2GAC 6TFD8 166258-Oţel5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--€3,630.29
DAYTON 7AF67 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3BNP 7AF67-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€3,449.76
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF68 cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,666.19
DAYTON 7AF69 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BNR 7AF69-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10622.2-2.2 / 1.1€3,471.45
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AF70 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BNT 7AF70-Aluminiu25.75 "-24-5/16 "7 / 16 "10622.3-2.4 / 1.2€3,795.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AG48 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€9,195.62 /unitate