Bateriile incluse: Da , Material pentru rotile: fenolic , Dimensiunea roții: 8 "x 3" , Tip rotiță: (2) Pivotant, (2) rigid , Culoare: Albastru , Adâncime: 77.6875 " , Lungimea furcii: 36 " , Lățimea șaui furcii: 8" , Grosimea furcii: 1.22 " , Lățimea furcii: 4" , Lățimea furcii Min. O.D.: 8 "până la 27" , Cadru complet sudat: Da , Înălțimea mânerului: 41 1 / 16 " , Lungimea mânerului: 28.25 " , Material mâner: Oţel , Centru de încărcare orizontal: 18 " , Material: Oţel , Max. Lățimea furcii reglabile: 27 " , Max. Distanța de călătorie: 48 " , Număr de rotile: 4 , Operațiune: Aer alternativ , latime: 40 "
DESCRIERE
- Aceste motoare de paleți sunt echipate cu baterii pentru operații fără întreruperi.
- Au 2 roti fenolice pivotante si 2 rigide pentru mobilitate controlata.
- Aceste motoare de culoare albastră au o adâncime de 77.6875 inci și o lungime a furcii de 36 inci.
- Acestea au un cadru din oțel complet sudat care susține o funcționare alternativă cu aer.
- Aceste palete master / servere vin cu un mâner de oțel pentru o prindere puternică și rigidă.
Întrebări Frecvente
Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un master/server de paleți contrabalansat?
- Asigurați-vă că corespunde cerințelor dvs. de încărcare.
- Verificați lungimea furcii, lățimea și reglabilitatea.
- Verificați dacă acceptă funcționarea electrică sau cu aer.
- Luați în considerare tipul și dimensiunea roților pentru manevrabilitate.
- Căutați durabilitatea materialului cadrului.
- Asigurați ergonomia și caracteristicile de control.
- Verificați compatibilitatea cu paleții dvs.
- Aliniați-vă constrângerilor dvs. financiare.
Cum curățăm și întrețin mașinile / serverele de paleți contrabalansate din seria Vestil CB-PMPS?
- Verificați dacă există deteriorări și uzură.
- Păstrați-l fără murdărie și resturi.
- Aplicați lubrifiant pe piesele în mișcare.
- Încărcați bateriile conform instrucțiunilor.
- Asigurați-vă că caracteristicile de siguranță sunt funcționale.
- Antrenați-vă pentru utilizarea corectă.
- Stabiliți service regulat.
- Păstrați înregistrări pentru service.
Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc aceste paleți master / servere?
- Asigurați operatori instruiți.
- Respectați capacitatea de greutate.
- Materialele se asigură corespunzător.
- Păstrați spațiul de lucru fără obstacole.
- Verificați regulat dacă există daune.
- Cunoașteți și utilizați comenzile de oprire.
- Folosiți dispozitive de protecție dacă sunt prevăzute.
- Urmați instrucțiunile producătorului.