VESTIL CB-PMPS-10-50-AC Oțel AC Contrabalansă Palet Master/Server, Dimensiune 50 Inch, 1000 Lb. Capacitate, albastru | AG7PFR

VESTIL CB-PMPS-10-50-AC Oțel AC Contrabalansă Palet Master/Server, Dimensiune 50 Inch, 1000 Lb. Capacitate, albastru

În stoc
Post: AG7PFR Model: CB-PMPS-10-50-AC

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,770.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServer de paleți contrabalansat
Capacitate1000 lbs.
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului8 "x 3"
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
CuloriAlbastru
Adâncime77.6875 "
Înălțimea furcii coborâtă3"
Înălțimea furcii ridicate50 "
Lungimea furcii36 "
Lățimea șai furcii8"
Grosimea furculiței1.22 "
Lățimea furcii4"
Lățimea furcii Min. OD8 "până la 27"
Dia roata fata.8 In.
Lățimea roții din față3 In.
Cadru complet sudatDa
Înălțimea mânerului41 1 / 16 "
mâner Lungime28.25 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime73.5 "
Centru de încărcare orizontal18 "
Lungime78.25 "
Centrul de încărcare18 "
Înălțime coborâtă3"
MaterialOţel
Max. Lățimea furcii reglabile27 "
Max. Distanța de călătorie48 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Înălțime totală ridicată91 "
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată50 "
Dia rotor spate.8 In.
Voltaj115V AC
Materialul roțiifenolic
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1119.15
Înălțimea navei (cm)186.69
Lungimea navei (cm)198.76
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeÎnălțime totală ridicatăSursa de putereVoltajPreț
VESTIL CB-PMPS-10-50-AIR Palet de contrabalansare cu aer alternativ din oțel, dimensiune 50 inch, 1000 lb. Capacitate, albastru | AG7PFT CB-PMPS-10-50-AIR1000 lbs.73.5 "91 "Mână-€16,770.55
VESTIL CB-PMPS-10-50-DC Oțel DC Contrabalansă Palet Master/Server, dimensiune 50 inch, 1000 lb. Capacitate, albastru | AG7PFU CB-PMPS-10-50-DC1000 lbs.73.5 "91 "electric12V c.c.€16,770.55
VESTIL CB-PMPS-10-60-AC Oțel AC Counter Balance Palet Master/Server, 60 inch size, 1000 lb. Capacitate, albastru | AG7PFV CB-PMPS-10-60-AC1000 lbs.83.5 "106 "electric115V AC€17,319.64
VESTIL CB-PMPS-10-60-AIR Contor de aer Balanța Palet Master/Server, Dimensiune 60 Inch, 1000 Lb. Capacitate, albastru | AG7PFW CB-PMPS-10-60-AIR1000 lbs.83.5 "106 "Mână-€17,319.64
VESTIL CB-PMPS-10-60-DC Oțel DC Counter Balance Palet Master/Server, 60 inch size, 1000 lb. Capacitate, albastru | AG7PFX CB-PMPS-10-60-DC1000 lbs.83.5 "106 "electric12V c.c.€14,313.75
RFQ
VESTIL CB-PMPS-6-50-AC Oțel AC Contrabalansă Palet Master/Server, Dimensiune 50 Inch, 600 Lb. Capacitate, albastru | AG7PFY CB-PMPS-6-50-AC600 lbs.73.5 "91 "electric115V AC€12,487.72
VESTIL CB-PMPS-6-50-AIR Contor de aer Balanța Palet Master/Server, Dimensiune 50 inch, 600 Lb. Capacitate, albastru | AG7PFZ CB-PMPS-6-50-AIR600 lbs.73.5 "91 "Mână-€12,487.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CB-PMPS-10-50-AC Oțel AC Contrabalansă Palet Master/Server, Dimensiune 50 Inch, 1000 Lb. Capacitate, albastru
€16,770.55 /unitate