LCN 4111 SHCNS 695 SRT RH Închide uși Bronz închis Mâna dreaptă | AF7VKM 22RC39

LCN 4111 SHCNS 695 SRT RH Închide uși Bronz închis Mâna dreaptă

În stoc
Articol: AF7VKM Model: 4111 SHCNS 695 SRT RHCrucea Ref: 22RC39

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,193.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchiderea ușii de securitate
Tip brațParalel
Performanță mai strânsăutilitare ușoare și grele
Tip mai apropiatȚineți deschis
Închiderea modului de funcționareHidraulic
CuloriBronz întunecat
Înmânarea ușilorMana dreapta
Lățimea ușii exterioare28 - 42 "
finalizareaBronz întunecat
Înălțimea carcasei3.5 "
Lungimea carcasei12.25 "
Lățimea carcasei2.25 "
Lățimea interioară a ușii28 - 54 "
Max. Deschiderea ușiiPână la 180 de grade
Stil de montareCadrul superior
Proiecție din perete2-1/4 "
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 1 la 6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.868
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8302603000

Detalii produs:

    • Hardware de montare (inclus)

Variante de produs

ProdusModelStil de montareTip brațCuloriÎnmânarea ușilorfinalizareaÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
LCN 1261 RW/PA 689 SRT Închidere ușă Aluminiu fără mână | AB6YGX 22RA99 1261 RW / PA 689 SRTBraț paralelParalelAluminiuNon-MânăAluminiu1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€473.79
LCN 1461 RW/PA 689 SRT Închidere ușă Aluminiu fără mână | AB6YGY 22RC06 1461 RW / PA 689 SRTBraț paralelParalelAluminiuNon-MânăAluminiu2"12.25 "2.375 "€775.48
LCN 4111 SCNS 695 SRT RH Închide uși Bronz închis Mâna dreaptă | AF7UVP 22RC35 4111 SCNS 695 SRT RHCadrul superiorParalelBronz întunecatMana dreaptaBronz întunecat3.5 "12.25 "2.25 "€1,221.14
LCN 4111 SHCNS 689 SRT LH Închide uși din aluminiu mâna stângă | AF7UVQ 22RC36 4111 SHCNS 689 SRT LHCadrul superiorParalelAluminiuMâna stângăAluminiu3.5 "12.25 "2.25 "€1,195.89
LCN 4111 SHCNS 695 SRT LH Închide ușă Bronz închis Mâna stângă | AF7UVR 22RC38 4111 SHCNS 695 SRT LHCadrul superiorParalelBronz întunecatMâna stângăBronz întunecat3.5 "12.25 "2.25 "€1,195.89
LCN 1261 HW/PA 689 SRT Închidere ușă Aluminiu fără mână | AF7VJG 22RA97 1261 HW / PA 689 SRTBraț paralelParalelAluminiuNon-MânăAluminiu1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€491.38
LCN 1261 HW/PA 695 SRT Închide uși Bronz închis fără mână | AF7VJH 22RA98 1261 HW / PA 695 SRTBraț paralelParalelBronz întunecatNon-MânăBronz întunecat1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€491.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LCN 4111 SHCNS 695 SRT RH Închide uși Bronz închis Mâna dreaptă
€1,193.40 /unitate