BUSSMANN Siguranțe semiconductoare de mare viteză: seria FWA


Filtru
Material corp: Melamina , Clasa: De mare viteză , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould A15QS , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida
StilModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
FWA-1000A
Șurub pe1.5 "1000200kA la 150 VAC3.5 "150 VAC€228.00
B
FWA-250ASI4
Șurub pe1"250100kA la 150VAC, 100kA la 80VDC, 20kA la 150VDC2 21 / 32 "150 VAC / DC€1,114.12
B
FWA-10A10F
Cilindric13 / 32 "10100kA la 150 VAC / DC1.5 "150 VAC / DC€35.69
B
FWA-15A10F
Cilindric13 / 32 "15100kA la 150 VAC / DC1.5 "150 VAC / DC€35.69
B
FWA-20A10F
Cilindric13 / 32 "20100kA la 150 VAC / DC1.5 "150 VAC / DC€37.35
B
FWA-30A10F
Cilindric13 / 30 "30100kA la 150 VAC / DC1.5 "150 VAC / DC€42.13
B
FWA-5A10F
Cilindric13 / 32 "5100kA la 150 VAC / DC1.5 "150 VAC / DC€35.69
B
FWA-25A10F
Cilindric13 / 32 "25100kA la 150 VAC / DC1.5 "150 VAC / DC€35.69
C
FWA-1500AH
Sfârșit la nivel2"1500200kA la 130VAC, 50kA la 130VDC1.875 "130 VAC / DC€862.02
C
FWA-2000AH
Sfârșit la nivel2"2000200kA la 130VAC, 50kA la 130VDC1.875 "130 VAC / DC€684.01

Siguranțe semiconductoare de mare viteză: seria FWA

Siguranțele semiconductoare de mare viteză BUSSMANN (Seria FWA) oferă o gamă largă de siguranțe și accesorii cu lamă și cu captură întinsă din America de Nord. Designul și construcția lor sunt îmbunătățite pentru a oferi energie redusă (I2t) la pierderi reduse de energie. Ele oferă o capacitate superioară de ciclism, cu performanță DC excelentă și tensiune scăzută a arcului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste siguranțe semiconductoare Bussmann, disponibile în melamină și corpuri ceramice Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?