Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FWA-2000AH Siguranță 2000a Fwa 130vac/dc | AA9PCZ 1EH45

BUSSMANN FWA-2000AH Siguranță 2000a Fwa 130vac/dc

În stoc
Element: AA9PCZ Model: FWA-2000AHCrucea Ref: 1EH45
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
€684.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpMelamina
Stilul corpuluiSfârșit la nivel
ClasăDe mare viteză
Diametru2"
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A15QS
Amplificatoare cu siguranță2000
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 130VAC, 50kA la 130VDC
Lungime1.875 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj130 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536100040
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN FWA-1000A Siguranță 1000a Fwa 150vac | AA9JQV 1DL11 FWA-1000AȘurub pe1.5 "1000200kA la 150 VAC3.5 "150 VAC€228.00
BUSSMANN FWA-1500AH Siguranță 1500a Fwa 130vac/dc | AA9PCY 1EH44 FWA-1500AHSfârșit la nivel2"1500200kA la 130VAC, 50kA la 130VDC1.875 "130 VAC / DC€862.02
BUSSMANN FWA-250ASI4 Siguranță 250a Fwa 150vac/dc | AD9PAN 4TWL4 FWA-250ASI4Șurub pe1"250100kA la 150VAC, 100kA la 80VDC, 20kA la 150VDC2 21 / 32 "150 VAC / DC€1,114.12
BUSSMANN FWA-5A10F Siguranță 5a Fwa 150vac/dc | AE2FKT 4XC71 FWA-5A10FCilindric13 / 32 "5100kA la 150 VAC / DC1.5 "150 VAC / DC€35.68
BUSSMANN FWA-10A10F Siguranță 10a Fwa 150vac/dc | AE2FKU 4XC73 FWA-10A10FCilindric13 / 32 "10100kA la 150 VAC / DC1.5 "150 VAC / DC€35.68
BUSSMANN FWA-15A10F Siguranță 15a Fwa 150vac/dc | AE2FKV 4XC74 FWA-15A10FCilindric13 / 32 "15100kA la 150 VAC / DC1.5 "150 VAC / DC€35.68
BUSSMANN FWA-20A10F Siguranță 20a Fwa 150vac/dc | AE2FKW 4XC75 FWA-20A10FCilindric13 / 32 "20100kA la 150 VAC / DC1.5 "150 VAC / DC€37.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWA-2000AH Siguranță 2000a Fwa 130vac/dc
€684.00 /unitate