VESTIL LAD-DD-18-2-G Scară cu două fețe, în 2 trepte, lățime de 19.3125 inci, lățime de prindere | AG7UYT

VESTIL LAD-DD-18-2-G Scară cu două fețe, în 2 trepte, lățime de 19.3125 inci, lățime de prindere

În stoc
Articol: AG7UYT Model: LAD-DD-18-2-G

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€932.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrossover Scara
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Înălțimea liberă20 "
Lățimea spațiului liber16.81 "
Climbing Angle50 grade
CuloriAlbastru
Evaluarea taxei350 lbs.
Înălţime20 "
Material scarăOţel
Lungime32.06 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de pași2
Lungimea platformei14 "
Lățimea peronului16.81 "
Adâncimea pasului7"
Materialul pasuluiOţel
Tip de pasGrip Strut
Lățimea pasului16.81 "
Înălțimea pasului superior20 "
Lungimea superioară a pasului14 "
Lățimea treptei superioare16 13 / 16 "
Lăţime19.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)81.44
Lățimea navei (cm)49.05
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiLungimea bazeiLățimea bazeiLățimea peronuluiLățimea pasuluiLățimea treptei superioareLăţimeÎnălțimea liberăPreț
VESTIL LAD-DD-18-3-G Scară cu două fețe, în 3 trepte, lățime de 19.3125 inci, bară de prindere | AG7UYV LAD-DD-18-3-G3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€1,146.66
VESTIL LAD-DD-18-4-G Scară cu două fețe, 4 trepte, lățime de 19.3125 inci, lățime de prindere | AG7UYX LAD-DD-18-4-G4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€1,238.60
VESTIL LAD-DD-26-2-G Scară cu două fețe, în 2 trepte, lățime de 26.3125 inci, lățime de prindere | AG7UYZ LAD-DD-26-2-G2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "€947.51
VESTIL LAD-DD-26-3-G Scară cu două fețe, în 3 trepte, lățime de 26.3125 inci, bară de prindere | AG7UZB LAD-DD-26-3-G3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€1,207.30
VESTIL LAD-DD-26-4-G Scară cu două fețe, în 4 trepte, lățime de 26.3125 inci, lățime de prindere | AG7UZD LAD-DD-26-4-G4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "€1,285.31
VESTIL LAD-DD-32-2-G Scară cu două fețe, în 2 trepte, lățime de 32.75 inci, lățime de prindere | AG7UZF LAD-DD-32-2-G2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "€1,037.54
VESTIL LAD-DD-32-3-G Scară cu două fețe, în 3 trepte, lățime de 32.75 inchi, lățime de prindere | AG7UZH LAD-DD-32-3-G3--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "30 "€1,330.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-DD-18-2-G Scară cu două fețe, în 2 trepte, lățime de 19.3125 inci, lățime de prindere
€932.06 /unitate