Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER UC-251-4MP Cuplaj rapid, Push to Connect, alamă, 150 Psi | AC4WDL 30N395

PARKER UC-251-4MP Cuplaj rapid, Push to Connect, alamă, 150 Psi

În stoc
Articol: AC4WDL Model: UC-251-4MPCrucea Ref: 30N395
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
€52.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbUniversal
Tip blocareBile de blocare
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă150 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 4-18 "
Tip filetMasculin
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetMarimea corpuluiRacord pentru furtunTip de schimbArticolMax. curgerePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER B33 Corp cuplaj alamă Fnpt țeavă 1/4 inch | AC4VUY 30N197 B33-1 / 4 "(F) NPTIndustrialCorp de cuplareCfm 25300 psi1 / 4 "€49.08
PARKER B34 Corp cuplaj alamă Mnpt țeavă 3/8 inch | AC4VVB 30N201 B34-3 / 8 "(M) NPTIndustrialCorp de cuplareCfm 50300 psi3 / 8 "€78.67
PARKER B34-5BPN Corp cuplaj alamă Push On 50 Cfm | AC4VVD 30N203 B34-5BPN-3 / 8 "ImpingeIndustrialCorp de cuplareCfm 50300 psi-€89.25
PARKER B37 Corp cuplaj alamă țeavă 1/2 inch 110 Cfm | AC4VVP 30N213 B37-1 / 2 "(F) NPTIndustrialCorp de cuplareCfm 110300 psi1 / 2 "€102.37
PARKER B39 Corp cuplaj alamă țeavă 3/4 inch 110 Cfm | AC4VVX 30N220 B39-3 / 4 "(F) NPTIndustrialCorp de cuplareCfm 110300 psi3 / 4 "€185.84
Cuplaj PARKER UC-251-6MP, dimensiune filet 3/8 inch, 150 Psi, alamă | AC4WDN 30N397 UC-251-6MP3 / 8-18 "1 / 4 "(M) NPTIndustrialCuplareCfm 25150 psi3 / 8 "€57.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER UC-251-4MP Cuplaj rapid, Push to Connect, alamă, 150 Psi
€52.26 /unitate