Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 5030-12 Supapă de control manuală a aerului, dimensiunea orificiului supapei de 1/8 inch, NPT, buton/manual | CN8VVF 2F941

ARO 5030-12 Supapă de control manuală a aerului, dimensiunea orificiului supapei de 1/8 inch, NPT, buton/manual

În stoc
Articol: CN8VVF Model: 5030-12Crucea Ref: 2F941
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
€250.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturTipul supapei de aerDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumArticolPreț
Limită supapă ARO 214-C 1/8 inch | AB9TVG 2F903 214-C11 / 16 "Piston/Arc3 căi, 2 poziții1 / 8 "32 de grade până la 160 de grade F7.50.2Supapă manuală de control al aerului€145.15
ARO 5040-10 Supapă manuală de control a aerului, 1/8 inch, 2 poziții, 4 căi, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Pârghie / Manual4 căi, 2 poziții1 / 8 "-10 grade până la 180 grade F160.4Supapă manuală de control al aerului€286.18
ARO E212LM valvă manuală 4 căi | AB9XLU 2G515 E212LM1.75 "Pârghie / Manual4 căi, 2 poziții1 / 4 "-10 grade până la 180 grade F260.7Supapă manuală de control al aerului€402.48
ARO E252HM supapă manuală 1/4 inch | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Buton / Manual3 căi, 2 poziții1 / 4 "-10 grade până la 180 grade F260.7Supapă manuală de control al aerului€372.27
ARO E252LS valvă manuală 1/4 inch | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Pârghie / arc3 căi, 2 poziții1 / 4 "-10 grade până la 180 grade F260.7Supapă manuală de control al aerului€311.38
ARO E312LS valvă manuală 1/4 inch | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Pârghie / arc4 căi, 3 poziții1 / 4 "-10 grade până la 180 grade F260.7Supapă manuală de control al aerului€584.77
ARO 20965-1 Pedal Guard | CN8VTU 2F899 20965-1-------Pază€367.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 5030-12 Supapă de control manuală a aerului, dimensiunea orificiului supapei de 1/8 inch, NPT, buton/manual
€250.45 /unitate