Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO E212LM valvă manuală 4 căi | AB9XLU 2G515

ARO E212LM supapă manuală cu 4 căi

În stoc
Articol: AB9XLU Model: E212LMCrucea Ref: 2G515

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€402.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturPârghie / Manual
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
CFM26
Coeficientul de volum0.7
ConexiuneNPT
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală3.875 "
Lungime totală5.187 "
Lățimea totală1.75 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-10 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturTipul supapei de aerDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumArticolPreț
Limită supapă ARO 214-C 1/8 inch | AB9TVG 2F903 214-C11 / 16 "Piston/Arc3 căi, 2 poziții1 / 8 "32 de grade până la 160 de grade F7.50.2Supapă manuală de control al aerului€145.15
ARO 5040-10 Supapă manuală de control a aerului, 1/8 inch, 2 poziții, 4 căi, 150 psi | AB9TVM 2F951 5040-101.5 "Pârghie / Manual4 căi, 2 poziții1 / 8 "-10 grade până la 180 grade F160.4Supapă manuală de control al aerului€286.18
ARO E252HM supapă manuală 1/4 inch | AB9XLX 2G527 E252HM1.75 "Buton / Manual3 căi, 2 poziții1 / 4 "-10 grade până la 180 grade F260.7Supapă manuală de control al aerului€372.27
ARO E252LS valvă manuală 1/4 inch | AB9XMA 2G533 E252LS1.75 "Pârghie / arc3 căi, 2 poziții1 / 4 "-10 grade până la 180 grade F260.7Supapă manuală de control al aerului€311.38
ARO E312LS valvă manuală 1/4 inch | AB9XMB 2G539 E312LS1.75 "Pârghie / arc4 căi, 3 poziții1 / 4 "-10 grade până la 180 grade F260.7Supapă manuală de control al aerului€584.77
ARO 20965-1 Pedal Guard | CN8VTU 2F899 20965-1-------Pază€367.94
Supapă manuală de control a aerului ARO M252TM, dimensiunea portului supapei de 1/4 inch, NPT, pedală/manual, 150 PSI | CN8VUC 4EY63 M252TM-------Supapă manuală de control al aerului€438.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO E212LM supapă manuală cu 4 căi
€402.48 /unitate