Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51500.050.0050 Carriage Bolt, M5 x 0.80 Thread Size, A2 Grade, 100PK | CG8HPF 54FT64

FABORY M51500.050.0050 Șurub de transport, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate A2, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8HPF Model: M51500.050.0050Crucea Ref: 54FT64
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
€64.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel inoxidabil
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare50
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.12.45 la 13.55mm
Inaltimea capului3.3 mm
Tip capRundă
Lungime50mm
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată4.10mm
Lățimea pătrată5.48mm
StandardDIN 603
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9027
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51500.050.0050 Șurub de transport, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate A2, 100 buc.
€64.76 /ambalaj