Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS 0-1/8SC Unealtă manuală de prelevare, 1/8 - 5/32 | AA4KGM 12R359

LOOS 0-1/8SC unealtă manuală de premutare, 1/8 - 5/32

În stoc
Articol: AA4KGM Model: 0-1/8SCCrucea Ref: 12R359
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
€481.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrumentul Swaging manual
FuncţieSwages Oval și mâneci de oprire
mâner Lungime17 "
Material maxilarOțel tratat termic
TipTipul de acțiune foarfecă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)55.25
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8203206060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Instrumentul manual de prelevare Loos 0-1/8SC este proiectat pentru realizarea buclelor, îmbinarea cablurilor și modelarea mânecilor ovale și opritoare.
    • Este potrivit pentru manșoanele ovale de 1/8 inch și manșoanele de 3/16, 5/32 și 7/32 inch.
    • Această unealtă de presărare a cablurilor are fălci din oțel tratat termic pentru o pârghie de înaltă rezistență și peste centru pentru a oferi fălcilor o acțiune rapidă puternică pentru o compresie precisă.
    • Vine cu un manometru Locoloc Go / No-Go pentru a asigura ștanțarea corespunzătoare a manșoanelor din cupru, oțel inoxidabil și aluminiu.
    • Această unealtă cântărește 4.2 lb și are o lungime totală de 20 de inci.

Variante de produs

ProdusModelFuncţiemâner LungimeTipPreț
LOOS #1-SC Dimensiunea cablului instrumentului de prelevare manuală 1/16-3/16 | AA4KGH 12R355 # 1-SCSwages Oval și mâneci de oprire22.5 "Multi-compresie€457.27
LOOS 0-1/16 Instrument de prelevare manuală 1/16 și 3/32 | AA4KGK 12R357 0-1 / 16Swages Oval și mâneci de oprire17 "-€485.09
LOOS 0-3/32 Instrument de prelevare manuală 3/32 și 1/8 | AA4KGL 12R358 0-3 / 32Swages Oval și mâneci de oprire17 "-€470.86
LOOS 0-3/16 Instrument de prelevare manuală 3/16 și 7/32 | AA4KGN 12R360 0-3 / 16Swages Oval și mâneci SS17 "Tipul de acțiune foarfecă€453.21
LOOS 0-1/4 Instrument de prelevare manuală 1/4-1/8 Oprire ovală | AA4KGP 12R361 0-1 / 4Swages Oval și mâneci de oprire25 "-€692.68
LOOS 0-5/16 Instrument de prelevare manuală 5/16 Aluminiu Cupru | AA4KGQ 12R362 0-5 / 16Mâneci ovale25 "-€641.18
LOOS 000-WCI Instrument de prelevare manual Compact 1/16-1/16 | AA4KGR 12R363 000-WCISwages Oval și mâneci de oprire7"Compact€118.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS 0-1/8SC unealtă manuală de premutare, 1/8 - 5/32
€481.33 /unitate