Ajustați creșterile de înălțime: 6" , Brațe reglabile: Da , Înălțimea bazei: 10 " , Capacitate: 2000 lbs. , Caster Dia.: 6" , Material pentru rotile: Nylon umplut cu sticlă , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frână , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Înălțimea deschiderii furcii: 2" , Lățimea deschiderii furcii: 5 3 / 8 " , Material cadru: Oţel , Înălțime: 64.69 " , Poziția cea mai înaltă a brațului: 60 3 / 4 " , Poziția cea mai joasă a brațului: 18 3 / 4 " , Material: Oţel , Max. Înălțimea brațului: 60.75 " , Max. Capacitate de nivel: 400 lbs. , Min. Creșteri reglabile ale brațelor: 6" , Min. Înălțimea brațului: 18.75 " , Nr. Rolători: 4