VESTIL CANT-3060 Cărucior portabil cantilever, 31.6 inch x 62.5 inch x 64.8 inch | AG7PAN

VESTIL CANT-3060 Cărucior portabil cantilever, 31.6 inchi x 62.5 inchi x 64.8 inci dimensiune

În stoc
Element: AG7PAN Model: CANT-3060

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,176.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior în consolă
Ajustați creșterile de înălțime6"
Brațe reglabileDa
Înălțimea bazei10 "
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Înălțimea deschiderii furcii2"
Lățimea deschiderii furcii5 3 / 8 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontaleNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții frontale2"
Înălţime64.69 "
Poziția cea mai înaltă a brațului60 3 / 4 "
Lungime30 "
Poziția cea mai joasă a brațului18 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea brațului60.75 "
Max. Lungimea brațului24 "
Max. Capacitate de nivel400 lbs.
Unități de măsurarePERECHE
Min. Creșteri reglabile ale brațelor6"
Min. Înălțimea brațului18.75 "
Numărul lui Caster4
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spateNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții din spate2"
Lăţime60.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 129.6
Înălțimea navei (cm)163.99
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)153.83
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Lungimea brațuluiLăţimePreț
VESTIL CANT-3048 Cărucior portabil cantilever, 31.6 inchi x 50.5 inchi x 64.8 inci Dimensiune | AG7PAM CANT-304830 "24 "48.56 "€1,983.92
VESTIL CANT-3648 Cărucior portabil cantilever, 37.6 inch x 50.6 inch x 64.8 inch Dimensiune | AG7PAP CANT-364836 "30 "48.56 "€1,972.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CANT-3060 Cărucior portabil cantilever, 31.6 inchi x 62.5 inchi x 64.8 inci dimensiune
€2,176.26 /unitate