Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MR este cea mai mică dintre clemele cu acțiune în linie dreaptă cu bază solidă Destaco. Această clemă în linie dreaptă are un profil redus și un design compact și aplică forță de strângere din lateral pentru a asigura piesele de prelucrat în aplicații cu constrângeri de spațiu. Este ideal pentru aplicații precum prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului, care necesită mișcări repetitive și deschidere/închidere cu cleme. Este echipat cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul, care apasă pe o piesa de prelucrat pentru a o menține pe loc. Mânerul ergonomic este înclinat înainte pentru a oferi o prindere adecvată. Vine cu un maner care ofera un unghi de deschidere de 139 de grade. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MR are un corp din oțel carbon cu finisaj de oxid negru și pistonuri întărite pentru durabilitate. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are găuri traversante pe baza cu flanșă care permit montarea unității pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Poate fi blocat în două poziții, permițând operatorului să le folosească fie ca cleme de împingere, fie de tragere. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este integrată cu știfturi și bucșe pivot din oțel călit și are o construcție robustă pentru durabilitate. Încorporează caracteristica Destaco Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută și clemele sunt protejate împotriva deschiderii neintenționate. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MR se blochează peste centru atât în poziția extinsă, cât și în cea retrasă, în timp ce pârghia de blocare fixează clema numai în poziția extinsă.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MR este ideală pentru asamblarea, verificarea și sudarea dispozitivelor și operațiunile de tensionare în industria bunurilor de larg consum, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MR are o construcție din oțel și un design compact pentru rigiditate structurală și o capacitate de reținere de 560 lb.
- Este echipat cu pistonuri întărite și știfturi și bucșe pivot din oțel pentru o viață și durabilitate prelungite.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi blocată în două poziții, permițând operatorului să le folosească fie ca cleme de împingere, fie de tragere.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MR vine cu o pârghie de eliberare Toggle Lock Plus care oferă un plus de siguranță, asigurându-se că starea de blocare peste centru este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii neintenționate.
- Vine într-un design cu profil redus, cu un mâner drept în T pentru a permite mânerului să cadă sub planul de montare pentru a se bloca în poziția retrasă.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are o bază cu flanșă care are găuri filetate pentru montare ușoară.
Accesorii compatibile:
- Destaco 205203-M: Aceste ansambluri de ax cu cap hexagonal au tije filetate care sunt utilizate pentru a monta clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MR pentru a fixa materialul pe suprafețele de lucru. Axurile pot fi reglate pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi. Aceste ansambluri de arbore pot fi folosite și pentru a înlocui arborele uzate/deteriorate pentru a prelungi durata de viață a clemelor.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MR este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemelor.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-MR vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate care permit montarea rapidă și sigură pe suprafețe plane/piese de prelucrat folosind o șurubelniță.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă de comutare cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Cum reglați o clemă cu bascule?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței arborelui (furnizată împreună cu unitatea pentru protecție împotriva deteriorării cauzate de abraziune, răsucire sau îndoire).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Cum funcționează clemele manuale Destaco cu aplicațiile de fixare și cum beneficiază de acestea?
A. Clemele manuale cu acțiune în linie dreaptă Destaco țin în siguranță o piesă într-un dispozitiv într-un mod sigur și ergonomic. Aceste cleme cu acțiune rapidă îmbunătățesc productivitatea și timpul de ciclu.
Î. Ce înseamnă presiunea de prindere?
A. Puterea de fixare a unei cleme cu acțiune în linie dreaptă este un factor crucial de luat în considerare înainte de a începe o aplicație. Operatorul trebuie să pună presiunea potrivită pe piesa de prelucrat în timpul prinderii. Vă sugerăm să nu depășiți presiunea recomandată, deoarece vă poate deteriora enorm piesa de prelucrat. În plus, greutatea prea mică nu este ideală.