ENERPAC Seturi de despicatoare hidraulice de piulițe seria STN


Seturile de despicatoare hidraulice de piulițe din seria Enerpac STN sunt utilizate în setări industriale pentru a îndepărta în siguranță și eficient piulițele deteriorate sau corodate de pe șuruburi și știfturi. Sunt instrumente esențiale pentru sarcinile de întreținere, reparare și dezasamblare, prevenind nevoia de înlocuire costisitoare a șuruburilor.

Filtru
Tip de retur al capului de tăiere: Simplă acțiune, întoarcere de primăvară , Duritate: Rockwell C44 , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Sursa de putere: Pompa manuala
StilModelGama de șuruburiCapacitateGama de piulițe hexagonalePreț (ex. TVA)
A
STN1924H
0.5 "până la 0.63"10 tonuri.0.75 "până la 0.94"€7,407.35
A
STN2432H
0.63 "până la 0.88"15 tonuri.0.94 "până la 1.13"€9,038.21
A
STN3241H
0.88 "până la 10.13"20 tonuri.1.13 "până la 1.56"€10,975.18

Mecanism de lucru

  • Poziționați despicatorul de piulițe.
  • Conectați la o pompă hidraulică.
  • Activați pompa pentru a crește presiunea.
  • Împărțiți nuca.
  • Eliberați presiunea și scoateți piulița.
  • Repetați sau ajustați după cum este necesar.
  • Mențineți instrumentul pentru utilizare ulterioară.

DESCRIERE

  • Aceste seturi hidraulice de despicare a piulițelor au un mecanism de întoarcere cu arc cu acțiune simplă pentru operațiuni de tăiere controlate.
  • Acestea au o duritate Rockwell C44 pentru o durată lungă de viață.
  • Aceste seturi de despicatoare de piulițe pot fi operate la o presiune maximă de 10000 psi pentru o forță de tăiere eficientă.
  • Acestea sunt alimentate de o pompă manuală pentru control manual în timpul sarcinilor de tăiere.

Întrebări Frecvente

Cum instalez aceste seturi de despicatoare de nuci?

  • Așezați despicatorul de nuci peste piulița țintă.
  • Conectați unealta la o pompă hidraulică compatibilă.
  • Asigurați-vă că unealta este bine fixată pe piuliță.
  • Activați pompa hidraulică pentru a aplica presiune.
  • Lăsați unealta să despartă piulița.
  • Dezactivați pompa și eliberați presiunea.
  • Scoateți bucățile de nuci despicate.
  • Deconectați instrumentul și depozitați-l corespunzător pentru utilizare ulterioară.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un set de despicatoare de nuci?

  • Compatibilitate cu dimensiunea nucilor
  • Sursă de energie hidraulică
  • Calitate si durabilitate
  • Masuri de siguranta
  • Usor de folosit
  • Cerințe de întreținere

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc seturile de despicatoare hidraulice de piulițe Enerpac STN Series?

  • Utilizați echipament individual de protecție adecvat, inclusiv ochelari de protecție și mănuși.
  • Familiarizați-vă cu funcționarea instrumentului citind manualul.
  • Nu depășiți niciodată presiunea maximă hidraulică nominală a sculei.
  • Asigurați-vă că piesa de prelucrat este bine fixată pentru a preveni mișcarea în timpul despicarii.
  • Eliberați presiunea hidraulică înainte de a deconecta sau de a întreține unealta.
  • Inspectați periodic unealta pentru uzură, deteriorare și scurgeri.
  • Doar personalul instruit trebuie să opereze despicatorul de piulițe în siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?