ENERPAC STN1924H Set despicator de piulițe hidraulice 10 tone | AH2DUU 25TV38

ENERPAC STN1924H Set despicatoare hidraulice de piulițe 10 tone

În stoc
Element: AH2DUU Model: STN1924HCrucea Ref: 25TV38

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,502.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de despicare piuliță hidraulică
Gama de șuruburi0.5 "până la 0.63"
Capacitate10 tonuri.
Tip de retur al capului de tăiereSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
DuritateRockwell C44
Gama de piulițe hexagonale0.75 "până la 0.94"
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Sursa de puterePompa manuala

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)33.07
Lungimea navei (cm)66.29
Lățimea navei (cm)38.25
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul sculei: oțel
    • Gama de dimensiuni hexagonale: 3/4 "până la 15/16"

Variante de produs

ProdusModelGama de șuruburiCapacitateGama de piulițe hexagonalePreț
ENERPAC STN2432H Set despicator de piulițe hidraulice 15 tone | AH2DUV 25TV39 STN2432H0.63 "până la 0.88"15 tonuri.0.94 "până la 1.13"€9,154.59
ENERPAC STN3241H Set despicator de piulițe hidraulice 20 tone | AH2DUW 25TV40 STN3241H0.88 "până la 10.13"20 tonuri.1.13 "până la 1.56"€11,045.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC STN1924H Set despicatoare hidraulice de piulițe 10 tone
€7,502.52 /unitate