Despicatorul hidraulic de piulițe Enerpac STN2432H utilizează o pompă hidraulică pentru a sparge piulițele corodate sau înghețate pentru a elibera șurubul. Setul include un despicator de nuci, pompa, furtun si alte accesorii compatibile.
Caracteristici:
- Are un design unic, cu cap înclinat, cu o daltă rezistentă, care permite despicarea rapidă a piulițelor în camioane și conducte de întreținere și în timpul curățării rezervoarelor, construcțiilor și aplicațiilor miniere.
- Are un design ergonomic care permite operarea ușoară și dispune de o pompă de mână portabilă care poate fi transportată la locul de muncă.
- Setul constă dintr-un șurub de fixare de rezervă, o daltă de rezervă și o cheie pentru a fixa dalta în timpul înlocuirii.
- Pompa hidraulică folosește 10000 psi de presiune concentrată pentru a bloca o deschidere în piuliță (prin lamele de oțel) până când se rupe.
Accesorii compatibile:
- Kit de conversie Enerpac PC-11: transformă pompa manuală din seria Enerpac ULTIMA în operarea cu piciorul.
Întrebări frecvente:
Î. Un despicator de piulițe va deteriora firele?
A. Pentru a evita deteriorarea filetelor șuruburilor, pompa trebuie scoasă din tensiune imediat ce piulița este despicată.
Î. Poate fi folosit splitter-ul în spații compacte?
A. Despicatorul de nuci Enerpac are un design compact care se potriveste in spatii inguste si poate taia nuci de diferite forme si dimensiuni folosind adaptoare compatibile.
Î. Care este scopul unui cuplaj cu manșon?
A. Un cuplaj cu manșon este proiectat pentru a permite un joc minim între arbori și transmite cuplul, protejând în același timp echipamentul de șocuri, vibrații și condiții de plutire.