Cleme cu acțiune în linie dreaptă utilizați mișcarea unui piston de-a lungul axei sale pentru a ține obiectele în siguranță. Aceste cleme pot fi blocate fie în pozițiile extinse și retractate, fie numai în poziție extinsă. Sunt ideale pentru ținerea pieselor de prelucrat pe o suprafață verticală în aplicații de testare, montare, prelucrare CNC și turnare prin injecție a plasticului. Seria Destaco 6015 clemele au un design compact pentru utilizare în spații restrânse. Ele pot fi blocate în ambele poziții extinse și retractate pentru a fi utilizate atât ca cleme de tragere, cât și de împingere. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-R este realizată din oțel pentru rezistență structurală și prevenirea uzurii regulate din cauza utilizării dure. Dispune de un piston rotund cu filete interne imperiale pentru fixarea rapidă a arborelor filetate imperiale. Această clemă este echipată cu un mâner în T care cade sub planul de montare pentru a bloca clema în poziția retrasă. Dispune de funcția Toggle Lock Plus care acționează ca un mecanism de blocare secundar și previne deschiderea accidentală în timpul funcționării. Această clemă are o bază cu flanșă pentru instalare pe o suprafață plană/piesă de prelucrat. Raptor Supplies ofera aceasta clema manuala in variante avand constructie din otel inoxidabil pentru rezistenta la coroziune; piston filetat metric pentru acomodarea ansamblurilor de arbore metric. De asemenea, oferim o clemă similară fără mecanism Toggle Lock Plus pentru utilizare în aplicații care nu necesită blocare secundară.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-R este ideală pentru aplicațiile de prindere prin împingere / tragere, cum ar fi operațiunile de tensionare, verificare și asamblare în industria aerospațială, auto, transport și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-R are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
- Are o bază cu flanșă pentru montare rapidă pe o suprafață plană/piesa de prelucrat.
- Această clemă este echipată cu un piston rotund având filete de 1/4-20 și cursă de 0.7 inci.
- Are o înălțime a pistonului de 0.5 inci și un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 35:1.
- Această clemă dispune de mecanism Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală în timpul funcționării.
- Are un mâner ergonomic în T pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Acest mâner cade sub planul de montare pentru a bloca clema în poziție retrasă.
- Are o capacitate maximă de reținere de 560 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 205203: Aceste axe din oțel inoxidabil cu cap hexagonal pot fi montate pe clema Destaco 6015-R pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-R respectă standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 6015-R este fixată în siguranță pe o piesă de prelucrat/suprafață plană folosind găuri filetate pe baza sa cu flanșă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 6015-R sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă această clemă manuală în variante cu piston filetat M6 (metric) (6015-MR) pentru montarea ansamblurilor de arbore filetate metric. De asemenea, oferim o clemă similară fără mecanism Toggle Lock Plus (6015) pentru aplicații care nu necesită blocare secundară.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă sunt acționate manual folosind pârghii sau mânere pentru a împinge pistonii de cleme împotriva pieselor de prelucrat și a le ține în siguranță.
Î. Care sunt beneficiile utilizării mecanismului Toggle Lock Plus în clemele manuale Destaco?
A. Caracteristicile Destaco Funcția Toggle Lock Plus în multe cleme manuale care acționează ca un mecanism de blocare secundar pentru a se asigura că clema rămâne în starea de blocare a comutatorului peste centru. Acest mecanism este util atunci când dispozitivele de fixare ale clemei sunt inversate, în mișcare sau într-un mediu vibratoriu. Oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru utilizator și piesa de prelucrat.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la coroziune?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista la uzură din cauza mediilor industriale dure și pentru a oferi rezistență la rugină. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Destaco oferă cleme manuale în alte culori ale mânerului decât roșu?
R. Da, Destaco poate furniza cleme manuale cu mânere de diferite culori în funcție de cerințele clientului. Destaco oferă, de asemenea, mânere speciale fără logo Destaco, la cerere.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla glisare. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru îndepărtare.