Raft pentru foi vertical VESTIL VHSR-4, 46-7/8 inch lățime x 41-3/4 inch înălțime | AC9EFM 3FY90

VESTIL Raft pentru foi vertical VHSR-4, 46-7/8 inch lățime x 41-3/4 inch înălțime

În stoc
Articol: AC9EFM Model: VHSR-4Crucea Ref: 3FY90

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,583.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de depozitare a foilor verticale
Capacitate Bay1500 lbs.
Adâncimea golfului40.12 "
Lățimea golfului47.38 "
Capacitate pe raft1500 lbs.
CuloriAlbastru
ConstrucţieOțel sudat
Adâncime36 "
Distanța dintre golfuri6 7 / 8 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Înălţime41.75 "
MaterialOţel
Numărul de golfuri4
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală41.75 "
Lățimea totală47.38 "
Lăţime46.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea golfuluiInălțime totalăLățimea totalăPreț
Raft pentru foi VESTIL VHSR-8 cu înălțime variabilă, 36 inch x 96 inch x 60 inch | AG8BRK VHSR-896 "60 "96 "€1,139.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Raft pentru foi vertical VHSR-4, 46-7/8 inch lățime x 41-3/4 inch înălțime
€1,583.76 /unitate