Raft pentru foi VESTIL VHSR-8 cu înălțime variabilă, 36 inch x 96 inch x 60 inch | AG8BRK

VESTIL Raft pentru foi VHSR-8 cu înălțime variabilă, dimensiune 36 inch x 96 inch x 60 inch

Articol: AG8BRK Model: VHSR-8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,378.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de depozitare a foilor verticale
Capacitate Bay1500 lbs.
Adâncimea golfului40.12 "
Lățimea golfului96 "
CuloriAlbastru
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre golfuri6 7 / 8 "
Materiale cadruOţel
Înălţime60 "
Lungime36 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de golfuri4
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală60 "
Lățimea totală96 "
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.95
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)243.84
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea golfuluiInălțime totalăLățimea totalăPreț
Raft pentru foi vertical VESTIL VHSR-4, 46-7/8 inch lățime x 41-3/4 inch înălțime | AC9EFM 3FY90 VHSR-447.38 "41.75 "47.38 "€1,583.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Raft pentru foi VHSR-8 cu înălțime variabilă, dimensiune 36 inch x 96 inch x 60 inch
€1,378.82 /unitate