Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PYRAMEX GB1850SFT Ochelari de protecție împotriva prafului 5.0 Ir Filtru lentilă Antiaburire | AB7QKE 23Y650

PYRAMEX GB1850SFT Ochelari de protecție împotriva prafului 5.0 Ir Filtru lentilă antiaburire

În stoc
Element: AB7QKE Model: GB1850SFTCrucea Ref: 23Y650

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€27.65 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de praf
Culoarea cadruluiNegru
Materiale cadruNailon
Acoperirea lentilelorImpotriva cetii
Lens ColorFiltru IR 5.0
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Material pentru cureleElastic
Protecție UV99.9%
AerisireDirect

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9004900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLens ColorPreț
PYRAMEX GB1810ST Ochelari de protecție împotriva prafului, lentile transparente, antiaburire | AB7QKA 23Y646 GB1810STclar€20.17
PYRAMEX GB1820ST Ochelari de protecție împotriva prafului, lentile gri anti-aburire | AB7QKB 23Y647 GB1820STGri€21.96
PYRAMEX GB1830ST Ochelari pentru praf Lentila chihlimbar antiaburire | AB7QKC 23Y648 GB1830STChihlimbar€20.01
PYRAMEX GB1880ST Ochelari de praf I/o Lentila Antiaburire | AB7QKD 23Y649 GB1880STIndoor / Outdoor€22.40
PYRAMEX GB1860SFT Ochelari de protecție împotriva prafului 3.0 Ir Filtru lentilă Antiaburire | AB7QKF 23Y651 GB1860SFTFiltru IR 3.0€27.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PYRAMEX GB1850SFT Ochelari de protecție împotriva prafului 5.0 Ir Filtru lentilă antiaburire
€27.65 /unitate