SQUARE D EHB24030 Întrerupător cu carcasă turnată, înșurubat, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF

SQUARE D EHB24030 Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz

Articol: AG8NBF Model: EHB24030
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC14kAIC @ 277v
amperi30A
Tip cadruEH
Număr de poli2
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • Întrerupător miniatural compact conceput pentru a preveni deteriorarea circuitelor electrice cauzate de scurtcircuit sau supracurent.
    • Design cu cadru E cu 2 poli, evaluat la 30 A 480 / 277 VAC, cu o capacitate de întrerupere de 65 kA la 120 / 240 VAC 50 / 60 Hz
    • Dispune de o declanșare magnetică termică pentru a oferi atât protecție cu întârziere de lungă durată, cât și protecție instantanee la limitarea curentului
    • Echipat cu șuruburi de fixare pentru menținerea întrerupătorului pe loc
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D EHB14015 Întrerupător cu șuruburi, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC la 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB14020 Întrerupător cu șuruburi Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€383.17
SQUARE D EHB14025 Disjunctor cu bolt Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
RFQ
SQUARE D EHB14030 Întrerupător cu carcasă turnată, cu bolt, 30 A, 277 VAC, 1 fază | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB14050 Disjunctor cu șuruburi Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Întrerupător cu șuruburi Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic@277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB24020 Întrerupător cu carcasă turnată, înșurubat, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€1,100.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EHB24030 Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz