SQUARE D EHB14015 Întrerupător cu șuruburi, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC la 277 V | AG8NAY

SQUARE D EHB14015 Întrerupător cu bolt, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC la 277 V

Articol: AG8NAY Model: EHB14015

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC14kAIC @ 277v
amperi15A
Tip cadruEH
Număr de poli1
Voltaj277V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62

Detalii produs:

    • Seria EHB întrerupător cu 1 poli conceput pentru a proteja circuitele împotriva curentului de suprasarcină și condițiilor de scurtcircuit
    • Vine echipat cu o unitate de declanșare termomagnetică pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și de lungă durată la limitarea curentului
    • Dispune de conexiune cu șuruburi pentru a găzdui fire de cupru cu dimensiuni cuprinse între 14 și 10 AWG

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D EHB14020 Întrerupător cu șuruburi Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€383.17
SQUARE D EHB14025 Disjunctor cu bolt Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
RFQ
SQUARE D EHB14030 Întrerupător cu carcasă turnată, cu bolt, 30 A, 277 VAC, 1 fază | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB14050 Disjunctor cu șuruburi Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Întrerupător cu șuruburi Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic@277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB24020 Întrerupător cu carcasă turnată, înșurubat, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€1,100.75
SQUARE D EHB24030 Întrerupător cu carcasă turnată, înșurubat, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF EHB2403030A2480V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EHB14015 Întrerupător cu bolt, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC la 277 V