SQUARE D EHB14030 Întrerupător cu carcasă turnată, cu bolt, 30 A, 277 VAC, 1 fază | AG8NBB

SQUARE D EHB14030 Întrerupător cu carcasă turnată, înșurubat, 30 A, 277 VAC, 1 fază

Articol: AG8NBB Model: EHB14030
€1,100.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC14kAIC @ 277v
amperi30A
Tip cadruEH
Număr de poli1
Voltaj277V
Tipul de tensiuneAC

Detalii produs:

    • Square D EHB14030 este un întrerupător de circuit cu șuruburi, cu un singur pol, potrivit pentru utilizarea în panourile NEHB pentru a proteja echipamentele electrice împotriva deteriorării cauzate de suprasarcini sau scurtcircuite.
    • Acest întrerupător de circuit Square D din seria EHB, listat UL, are o unitate de declanșare magnetică termică, un rating AIC maxim de 14kAIC@277V și un curent nominal maxim de 30 A.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D EHB14015 Întrerupător cu șuruburi, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC la 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB14020 Întrerupător cu șuruburi Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€383.17
SQUARE D EHB14025 Disjunctor cu bolt Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
RFQ
SQUARE D EHB14050 Disjunctor cu șuruburi Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Întrerupător cu șuruburi Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic@277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB24020 Întrerupător cu carcasă turnată, înșurubat, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€1,100.75
SQUARE D EHB24030 Întrerupător cu carcasă turnată, înșurubat, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF EHB2403030A2480V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EHB14030 Întrerupător cu carcasă turnată, înșurubat, 30 A, 277 VAC, 1 fază
€1,100.75 /unitate