VESTIL DCR-205-15 Suport/Rotator pentru tambur, camion cu furcă 1500 lb. Capacitate, Galben, Oțel

În stoc
Articol: AG7QJP Model: DCR-205-15

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,560.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de tambur / rotator
Capacitate1500 lbs.
Lungimea lanțului56 "
CuloriGalben
Finisare leagănPlacat cu zinc
Lungimea lanțului tamburului33 "
Finisaj suport tobePlacat cu zinc
Material tamburOţel
Lungimea lanțului de reținere a tamburului33 "
Metoda de reținere a tamburuluiLanţ
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Centrul de buzunar al furcii31 3 / 8 "
Înălțimea buzunarului furcii2 5 / 8 "
Lățimea buzunarului furcii7"
Grosimea furculiței1 1 / 2 "
Lățimea furcii6 1 / 2 "
Înălţime26 "
Material carcasăOţel
IncludeInclude lanț de rotație de 15 ft, lanț de siguranță de 56 ft și 33 in. Lanț de reținere a tobei
Lungime38 5 / 8 "
Capacitate de încărcare1500 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rotații ale manivelei la 90 de grade. Rotație10
Sursa de putereManual
Rotație360 grade
Lanț de rotație15 ft.
Lanț de siguranță56 "
Lăţime38 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99.9
Înălțimea navei (cm)54.29
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)97.47
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Accesorii compatibile:

  • Manivela Vestil DCR-R-815-HC: Aceste manivele se potrivesc pe acest suport de tambur / rotator pentru camion furcă pentru înlocuirea lanțului de tracțiune utilizat pentru rotirea tamburilor.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestui suport / rotator pentru camion cu furcă Vestil DCR-205-15?

A. Acest suport de tambur/rotator cu furcă are o capacitate uniformă de 1500 lb.

Î. Pot fi transportate toate tipurile de tamburi cu acest suport/rotator pentru camion cu furcă?

A. Vestil DCR-205-15 este compatibil cu butoaiele din oțel având o dimensiune de 55 de galoane.

Î. Din ce este făcut acest Vestil DRUM-LRT-EC?

A. Acest dispozitiv portabil de ridicare a tamburului / rotator / transportor are o construcție din oțel pentru funcționare și rezistență pe termen lung. Suportul tamburului unității este placat cu zinc pentru a rezista expunerilor chimice.

Î. Câte rotații ale manivelei sunt necesare pentru rotirea acestui suport/rotator de tambur?

A. Utilizatorii trebuie să rotească manivela acestei unități Vestil DCR-205-15 de 10 ori pentru o rotație de 90 de grade a tamburului.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriPreț
VESTIL DCR-205-20 Suport tambur/Rotator, furcă, 2000 lb. Capacitate, Galben, Oțel | AG7QJQ DCR-205-202000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Galben€4,575.30
VESTIL DCR-205-8 Suport tambur/Rotator, furcă, 800 lb. Capacitate, Galben, Oțel | AG7QJR DCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Galben€1,524.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCR-205-15 Suport/Rotator pentru tambur, camion cu furcă 1500 lb. Capacitate, Galben, Oțel
€1,560.75 /unitate