Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 3FRJ9 Mini Bec Led L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v | AC9DAL

LUMAPRO 3FRJ9 Mini Bec Led L10 x 39 0.24 W T3 1/4 12 V

În stoc
Element: AC9DAL Model: 3FRJ9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Viața medie50,000 ore
Tip de bazăFeston
Curent tras18 la 20mA
Lampa Dia.0.4 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareAlb
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialL10X39
Voltaj12
Watts0.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 3FRK1 Mini Bec Led L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v | AC9DAM 3FRK1Roșu€6.87
LUMAPRO 3FRK2 Mini Bec Led L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v | AC9DAN 3FRK2Chihlimbar€18.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 3FRJ9 Mini Bec Led L10 x 39 0.24 W T3 1/4 12 V
€11.40 /unitate