A B Tip frână: Blocare totală , Rolă de frână inclusă: Da , Gama de evaluare a sarcinii roților: 0 - 299 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Material roată roată: Cauciuc , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Negru , Material de bază: Cauciuc , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Evaluare de încărcare: 240 lb. , Tip blocare: Blocare totală , fără marcaj: Nu , Inălțime totală: 6.187 " , Pista de rulare: Minge dublă , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Rulmenți roților: Delrin(R) , Culoare roată: Negru , Diametrul roții: 5" , Materialul roții: Cauciuc , Lățimea roții: 1.25 "