Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 02RR05052S019G Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 5 inch 240 lb | AC6BUU 32J991

ALBION 02RR05052S019G Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 5 inchi 240 lb

În stoc
Articol: AC6BUU Model: 02RR05052S019GCrucea Ref: 32J991
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
€8.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei cu blocare totală
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăCauciuc
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare240 lb.
Tip blocareBlocare totală
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Inălțime totală6.187 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.1.25 "
Diametrul găurii tulpinii.7 / 16 "
Lungimea tijei2.5 "
Tip tulpinăRundă
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiDelrin(R)
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților5"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Locația găurii tijei (1 ")

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăPreț
ALBION 02RR05041S018G Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 5 inch 240 lb | AC6BUE 32J977 02RR05041S018G1-3/64 "2.75 "Inel de frecare€6.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 02RR05052S019G Rolă pivotantă cu tijă cu blocare totală 5 inchi 240 lb
€8.26 /unitate