Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL LD3000 Dispenser electric de etichete 7 lungime 12V DC | AH9DME 39UL42

START INTERNATIONAL Dispenser electric de etichete LD3000 7 lungime 12V DC

În stoc
Element: AH9DME Model: LD3000Crucea Ref: 39UL42
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
€931.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de etichete electrice
CuloriNegru
Core Dia.1 "și 3"
Viteza de alimentare2.2 inchi/sec.
Înălţime10.7 "
Eticheta Lungime0.25 - 3 "
Lungime7"
Capacitatea lățimii căptușelii0.25 - 2.25 "
MaterialAlumină anodizată
Capacitate rola7.5 "
Voltaj12V c.c.
Lăţime6.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Viteza de alimentare: 2.2 "pe sec.
    • Max. Lățimea etichetei: 2-1 / 4 "
    • Max. Lungime etichetă: 3 "(76mm)

Variante de produs

ProdusModelEticheta LungimeCapacitatea lățimii căptușeliiVoltajPreț
START INTERNATIONAL LD3500 Dispenser electric de etichete 7 lungime 12V DC | AH9DMD 39UL41 LD35000.25 - 4 "0.25 - 2.25 "12V DC cu transformator universal€968.27
START INTERNATIONAL LD3000 Dispenser de etichete cu disipare electrostatică, lungime etichetă de 0.25 până la 3 inchi | CM9GUW LD3000 ESD0.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V c.c.€1,127.80
RFQ
Distribuitor electric de etichete START INTERNATIONAL LD3000 FDA, lățimea căptușelii de la 0.25 la 2.25 inchi, lungime a etichetei de 0.25 la 3 inchi | CM9GUX LD3000 FDA0.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V c.c.€1,452.34
RFQ
Distribuitor electric de etichete START INTERNATIONAL LD3000-J, lățimea căptușelii de la 0.25 la 2.65 inchi, lungime a etichetei de 0.25 la 3 inchi | CH9KQZ LD3000-J0.25 - 3 "0.25 - 2.65 "12V c.c.€868.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL Dispenser electric de etichete LD3000 7 lungime 12V DC
€931.63 /unitate