WESCO Ridicătoare și distribuitoare de tamburi Value


Ridicatoarele și distribuitoarele de tobe Wesco pot ridica cu ușurință tamburele și pot turna conținutul prin înclinare. Aceste unități sporesc eficiența și siguranța și sunt utilizate în industria chimică, transport maritim și în industria de producție. Sunt ideale pentru lanțuri de ridicare sau palanuri.

Filtru
Capacitate tambur: 55 gal. , Tip tambur: Oţel , Capacitate de incarcare: 700 lb.
StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
278750
36 "29 "8.5 "€445.84
B
278751
39 "8"28.5 "€1,104.35

Ridicătoare și distribuitoare de tamburi Value

Ridicatoarele și distribuitoarele de tobe Wesco ridică cu ușurință tamburele și toarnă conținutul prin înclinare. Sunt ideale pentru lanțuri de ridicare sau palanuri. Aceste dispozitive de ridicare a tamburului din oțel pot ridica tamburi cu o greutate de până la 700 lb și au un mecanism de blocare pentru fixarea tamburilor în orientare verticală sau orizontală. Modelele selectate sunt echipate cu un palan cu lanț / mecanism de viteză pentru rotirea tamburilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de ridicare a tamburului și dozatoare cu lungimi de 36 și 39 de inchi pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Dispun de un mecanism de blocare pentru fixarea tamburilor în orientare verticală sau orizontală.
  • Modelele selectate sunt echipate cu un palan cu lanț / mecanism de viteză pentru rotirea tamburilor.

Întrebări Frecvente

La ce înălțimi sunt disponibile aceste dozatoare?

Aceste dispozitive de ridicare a tamburului și distribuitoare sunt disponibile în înălțimi de 36 și 39 de inchi Raptor Supplies.

Care este capacitatea de manipulare a tamburului a acestor dispozitive de ridicare a tamburului?

Aceste dispozitive de ridicare a tamburului din oțel pot ridica tobe cu o greutate de până la 700 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?