START INTERNATIONAL Seria LAP65, aplicatoare portabile


Filtru
Culoare: Bej , Dimensiunea miezului: 1" , Înălțime: 4" , Lungimea etichetei: 0.78 - 2.36 " , Lungime: 9" , Material: Plastic , Max. Lățimea căptușelii: 1.2 " , Max. Diametru exterior rulou: 3.93 " , Min. Dimensiunea miezului: 1" , Min. Lățimea căptușelii: 0.75 "
StilModelCapacitatea lățimii căptușeliiPreț (ex. TVA)
A
LAP6510-30
-€382.88
RFQ
B
LAP65-30
0.75 - 1.2 "€270.14
C
LAP65-60
1 - 2.36 "€310.62
D
LAP65-100
2.15 - 3.96 "€335.95

Seria LAP65, aplicatoare portabile

  • Max. Lungime etichetă (2-3 / 8 "(60mm))
  • Max. Lățimea etichetei (3-27 / 32 "(98mm))
  • Max. Roll Dia. (3-15 / 16 "(100mm))
  • Min. Core Dia. (1 "(25mm))

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?