Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL Labeler portabil LAP65-60 2-3/8 inch Max Label W | AA3FUL 11J895

START INTERNATIONAL Etichetatoare portabilă LAP65-60 2-3/8 inchi Max Etichetă W

În stoc
Element: AA3FUL Model: LAP65-60Crucea Ref: 11J895
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
€310.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAplicator de etichetă portabil
CuloriBej
Mărimea miezului1"
Înălţime4"
Eticheta Lungime0.78 - 2.36 "
Lungime9"
Capacitatea lățimii căptușelii1 - 2.36 "
MaterialPlastic
Max. Diametrul exterior rulează.3.93 "
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS3926100000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Max. Lungime etichetă (2-3 / 8 "(60mm))
    • Max. Lățimea etichetei (2-3 / 8 "(58mm))
    • Max. Roll Dia. (3-15 / 16 "(100mm))
    • Min. Core Dia. (1 "(25mm))

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea lățimii căptușeliiPreț
START INTERNATIONAL Labeler portabil LAP65-100 3-27/32 inch Max Label W | AA3FUJ 11J893 LAP65-1002.15 - 3.96 "€335.96
START INTERNATIONAL Labeler portabil LAP65-30 1-1/8 inch Max Label W | AA3FUK 11J894 LAP65-300.75 - 1.2 "€270.14
Aplicator de etichete START INTERNATIONAL LAP6510-30, lățime de căptușeală de 0.75 până la 1.20 inchi, lungime etichetă de 0.39 până la 2.36 inchi | CM9GUV LAP6510-30-€316.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL Etichetatoare portabilă LAP65-60 2-3/8 inchi Max Etichetă W
€310.62 /unitate