Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4EVL1 Rolă de prindere cu tragere pentru deschidere 7 lb. | AD7KBM

APPROVED VENDOR 4EVL1 Trafață de prindere pentru a deschide 7 lb.

În stoc
Articol: AD7KBM Model: 4EVL1
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
€0.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrinde Captură
Lungimea capturii1 15 / 64 "
Prinde proiecție1"
Lățimea capturii1 / 2 "
Tip de închidereCilindru
CuloriMaro
Piese metaliceNu este inclus
MaterialPlastic
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereTrage pentru a deschide
Trage Forța7 lb.
Greutate înălțime21 / 32 "
Lungimea grevei17 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea greveiLungimea capturiiLățimea capturiiTip de închidereCulorifinalizareaMaterialGreutate înălțimePreț
VÂNȚORUL APROBAT 4EVK7 Prinderea prin tragere Poliamidă | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Articulatie reglabilaAlb-Poliamidă1.25 "€22.86
VÂNȚORUL APROBAT 4EVK8 Prinderea prin tragere Poliamidă | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Articulatie reglabilaNegru-Poliamidă1.25 "€22.86
VANZATOR APROBAT 4EVK9 Rolă de prindere cu tragere pentru deschidere 3.5 lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "CilindruAlb-Plastic17 / 32 "€0.91
VÂNTORUL APROBAT 4EVL2 Rolă de prindere cu tragere pentru deschidere 7 lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "CilindruAlb-Plastic21 / 32 "€0.87
VÂNȚORUL APROBAT 4EVL3 Prindere prin prindere Minge de tragere pentru a deschide 6.6 lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "MingeSilverChromealiaj de zinc29 / 64 "€10.61
VANZATOR APROBAT 4EVL4 Prindere prin prindere Minge de tragere pentru a deschide 7.3 lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "MingeSilverChromealiaj de zinc31 / 64 "€13.15
VÂNȚORUL APROBAT 4EVL5 Prindere prin prindere Minge de tragere pentru a deschide 7.7 lb. | AD7KBR 4EVL51 21 / 32 "2.75 "17 / 32 "MingeSilverChromealiaj de zinc43 / 64 "€21.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVL1 Trafață de prindere pentru a deschide 7 lb.
€0.85 /unitate