MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice de retur, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Viton


Filtru
Filtrare media: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 74 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 74 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton
StilModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț (ex. TVA)
A
MF0094264
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 mp Inch9.52 "1.496 "€149.80
RFQ
A
MF0094265
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 mp Inch9.521.496 "€149.80
RFQ
A
MF0026172
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 mp Inch9.521.496 "€149.80
RFQ
A
MF0026171
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 mp Inch9.52 "1.496 "€149.80
RFQ
B
MF0644391
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€117.95
RFQ
B
MF0223113
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€117.95
RFQ
B
MF0066833
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€117.95
RFQ
B
MF0066800
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€117.95
RFQ
B
MF0026228
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€117.95
RFQ
B
MF0094719
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€117.95
RFQ
B
MF0644392
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€117.95
RFQ
B
MF0094717
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€117.95
RFQ
C
MF0609670
3.661 "-3.661 "-73 PSI633 mp Inch9.17 "1.732 "€177.64
RFQ
C
MF0096189
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 mp Inch9.17 "1.732 "€177.64
RFQ
C
MF0034920
3.661 "-3.661 "-73 PSI633 mp Inch9.17 "1.732 "€177.64
RFQ
D
MF0263541
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€209.47
RFQ
D
MF0026181
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€209.47
RFQ
D
MF0094275
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€209.47
RFQ
D
MF0066698
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€209.47
RFQ
D
MF0644366
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€209.47
RFQ
D
MF0092946
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€209.47
RFQ
E
MF0611042
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 mp Inch13.11-€307.48
RFQ
F
MF0094288
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€309.08
RFQ
F
MF0026187
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€309.08
RFQ
F
MF0122571
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€309.08
RFQ
G
MF0610817
5.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€745.58
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?