MAIN FILTER INC. MF0026187 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.12 inchi | CF6TJK

MAIN FILTER INC. MF0026187 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.12 inchi

Articol: CF6TJK Model: MF0026187
€309.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.996 "
OD inferior5.61 "
Presiune de fisurare51 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru74
Dimensiunea filtrului1251 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime12.12 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni74
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID3.996 "
OD de sus5.61 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0026171 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.52 inchi | CF6THX MF00261712.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 mp Inch9.52 "1.496 "€123.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026172 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.52 inchi | CF6THY MF00261722.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 mp Inch9.521.496 "€123.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026181 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inchi | CF6TJF MF00261814.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€173.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026228 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.89 inci | CF6TJY MF00262282.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€97.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034920 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.17 inchi | CF6UEX MF00349203.661 "-3.661 "-73 PSI633 mp Inch9.17 "1.732 "€146.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066698 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inchi | CF7CWH MF00666984.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€173.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066800 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.89 inchi | CF7CWQ MF00668002.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€97.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0026187 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.12 inchi
€309.08 /unitate