Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etrier digital absolut MITUTOYO 500-196-30, 0 - 6 inchi | AE3CCR 5C672

MITUTOYO 500-196-30 etrier digital absolut, 0 - 6 inchi

În stoc
Articol: AE3CCR Model: 500-196-30Crucea Ref: 5C672
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
€264.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital absolut electronic
Acuratete+/- 0.001 "
Certificat de calibrareNu
CazPlastic turnat
Adâncimea maxilarului1.57 "
MaterialOţel inoxidabil
Gamă0 până la 6"/0 până la 150 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • șubler absolut digimatic seria 500 conceput pentru măsurarea diametrelor interne și externe ale pieselor și obiectelor de prelucrat
    • Tehnologie de codificare absolută pentru eliminarea cerințelor repetate de setare a zero și a erorilor de supra-viteză
    • Afișaj digital mare pentru ușurință în utilizare în condiții de lumină slabă și puternică și un senzor avansat brevetat la fața locului pentru măsurători precise

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCertificat de calibrareCazAdâncimea maxilaruluiGamăIeșire SPCPreț
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-172-30CERT 0 până la 8 inchi | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€573.29
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-195-30 0 până la 4 inchi | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmNu€259.74
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-195-30CERT 0 până la 4 inchi | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmNu€352.49
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-197-30 0 până la 8 inchi | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€435.32
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-197-30CERT 0 până la 8 inchi | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€464.16
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-506-10 0 până la 24 inchi | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NuPlastic turnat3.54 "0 până la 24"/0 până la 600 mmDa€1,670.09
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-506-10CERT 0 până la 24 inchi | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "DaPlastic montat3.54 "0 până la 24"/0 până la 600 mmDa€1,910.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 500-196-30 etrier digital absolut, 0 - 6 inchi
€264.05 /unitate