Etrierul digital absolut Mitutoyo 500-193 măsoară dimensiunile externe și interne ale pieselor de prelucrat. Este potrivit pentru măsurarea obiectelor din laboratoare, site-uri de producție, unități auto, centre de cercetare și linii de producție.
Caracteristici:
- Este potrivit pentru intervale de măsurare de la 450 la 1000 mm.
- Are o construcție din oțel inoxidabil pentru a securiza componentele etrierului și asigură performanțe precise pentru ore prelungite.
- Acest etrier Mitutoyo 500-193 vine cu un buton ZERO / ABS care permite afișajului setat la zero în orice poziție a cursorului.
- Dispune de un sistem de codificator liniar electromagnetic absolut pentru măsurare precisă.
- Dispune de un circuit integrat de curent scăzut care oferă o durată de viață extinsă a bateriei de aproximativ 5 ani.
- Acest șubler are fălci cu vârf din carbură care sunt potrivite pentru piese finisate brute, turnare și pietre de șlefuit.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se pune la zero etrierele digitale?
A. Aceste etriere digitale au un buton zero pentru setarea citirii etrierului la zero în momentul în care este închis. Odată închis, șublerul arată 0.000 de inci și este gata pentru măsurători.
Î. Care este valoarea toleranței pentru etrierele digitale?
A. Etrierele digitale au o toleranță de 0.002 inchi.
Î. Ce măsurători se pot obține de la șublere?
A. În mod ideal, se pot face patru tipuri de măsurători din șublere. Cu ajutorul acestor instrumente pot fi făcute măsurători precum grosimea obiectului, diametrul exterior, distanța pasului, diametrul interior și adâncimea găurii.