Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMETEK LAMB 5409-33-2 Motor universal AC/DC, 1/4 CP, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6

AMETEK LAMB 5409-33-2 Motor universal AC/DC, 1/4 CP, 19500 RPM, 120 VAC

În stoc
Articol: AC9JWC Model: 5409-33-2Crucea Ref: 3GXF6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€93.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor universal AC / DC
Durata medie de viață a pensulei200 ore
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.2.437 "
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
finalizareaSmalț negru
Inrameaza-leNon Standard
Material carcasăPlastic termosetat
HP1/4
Hz60
Wați de intrare480
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax3.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiMașini de tăiat chei
Design motorUniversal AC / DC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiGaură
Rotirea arborelui motorCCWSE
Protecție termică a motoruluiO singura sansa
MontareGaură
Găuri de montare(2) # 8-32
RPM pe placa de identificare19,500
Montare OC2 1 / 4 "
Lungime totală4 11 / 16 "
Fază1
RotațieClockwise
Gama RPMDe-a lungul 3600
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului1 3 / 16 "
Protectie termalaO singura sansa
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.837
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8501204000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Motorul universal AC/DC Ametek Lamb 5409-33-2 oferă putere pentru a rula mașini de găurit, șlefuit, freze, ferăstrău circular și ferăstrău jig. Poate funcționa eficient atât cu surse de alimentare AC cât și DC.

Caracteristici:

  • Acest motor universal AC/DC oferă un RPM de 19500, facilitând operarea rapidă pentru performanță eficientă a sculei.
  • Dispune de rulmenți cu bile pentru o durabilitate sporită și o funcționare lină, asigurând o performanță fiabilă pe perioade îndelungate.
  • Acest motor universal AC/DC are o carcasă deschisă, promovând disiparea eficientă a căldurii și prelungind durata de viață a motorului.
  • Vine cu certificare CSA (LR31393) și listare UL (E47185), asigurând conformitatea cu standardele de siguranță pentru o funcționare fără probleme.

Accesorii compatibile:

  • Curele trapezoidale Dayton: Aceste curele sunt concepute pentru a completa funcționarea motorului universal AC/DC, asigurând o transmisie optimă a puterii și eficiență în diverse aplicații industriale și bricolaj.

Întrebări frecvente:

Î. Cum funcționează mecanismul de protecție termică la acest motor?

A. Motorul vine cu un mecanism de protecție termică unică care previne supraîncălzirea prin oprirea automată a motorului dacă temperaturile depășesc limitele de siguranță.

Î. Care este durata medie de viață a periei a acestui motor universal AC/DC?

A. Periile motorului au o durată medie de viață de 200 de ore, asigurând performanțe de lungă durată înainte de a fi necesară înlocuirea.

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareLungime totalăLungimea axuluiPreț
AMETEK LAMB 5409-3-2 Motor universal AC/DC, 1/4 CP, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4 5409-3-220,0004.375 "7 / 8 "€97.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMETEK LAMB 5409-33-2 Motor universal AC/DC, 1/4 CP, 19500 RPM, 120 VAC
€93.17 /unitate