Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMETEK LAMB 5409-3-2 Motor universal AC/DC, 1/4 CP, 20000 RPM, 120VAC | AC8VFW 3EAK4

AMETEK LAMB 5409-3-2 Motor universal AC/DC, 1/4 CP, 20000 RPM, 120 VAC

În stoc
Articol: AC8VFW Model: 5409-3-2Crucea Ref: 3EAK4
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
€97.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor universal AC / DC
Durata medie de viață a pensulei200 ore
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.2.437 "
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
finalizareaSmalț negru
Inrameaza-leNon Standard
Material carcasăPlastic termosetat
HP1/4
Hz60
Wați de intrare480
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax3.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiMașini de tăiat chei
Design motorUniversal AC / DC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiGaură
Rotirea arborelui motorCCWSE
Protecție termică a motoruluiO singura sansa
MontareGaură
Găuri de montare(2) # 8-32
RPM pe placa de identificare20,000
Montare OC2 1 / 4 "
Lungime totală4.375 "
Fază1
RotațieClockwise
Gama RPMDe-a lungul 3600
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului7 / 8 "
Protectie termalaO singura sansa
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.792
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8501204000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareLungime totalăLungimea axuluiPreț
AMETEK LAMB 5409-33-2 Motor universal AC/DC, 1/4 CP, 19500 RPM, 120VAC | AC9JWC 3GXF6 5409-33-219,5004 11 / 16 "1 3 / 16 "€93.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMETEK LAMB 5409-3-2 Motor universal AC/DC, 1/4 CP, 20000 RPM, 120 VAC
€97.83 /unitate