Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC CSM10131 Cilindru filetat 2590 lb 0.51 inch cursă | AE6TCL 5UWT3

ENERPAC CSM10131 Cilindru filetat 2590 lb 0.51 inchi cursă

În stoc
Articol: AE6TCL Model: CSM10131Ref încrucișat: 5UWT3
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
€355.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Avansarea zonei efective a cilindrului0.5 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Dimensiunea A2.56 "
Dimensiunea B2.14 "
Dimensiunea C1.89 "
Dimensiunea C11.38 "
Dimensiunea D1"-12 UN
Dimensiunea D10.94 "
Dimensiunea E0.47 "
Dimensiunea E10.43 "
Dimensiunea F1.25 "
Dimensiunea F10.35 "
Dimensiunea J0.59 "
Dimensiunea K1/3"-24 UN
Dimensiunea P0.22 "
Dimensiunea T0.31 "
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans2590 lbs.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Avans capacitate ulei0.26 cu. în.
Tip pistonSolid
Cursă0.51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.33
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8412210030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate @ 5000 PSI (2590 lb.)
    • Împingere eficientă a zonei (0.50 in. Sq.)
    • Filet piston (5/16"-24 UN)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EAvansarea zonei efective a cilindruluiDimensiunea ADimensiunea E1Dimensiunea FDimensiunea F1Dimensiunea JDimensiunea PPreț
ENERPAC CSM271 cilindru filetat 380 lb 0.28 inchi cursă | AE6TCF 5UWR8 CSM2710.19 "0.08 mp1.61 "-0.75 "-0.48 "-€272.55
ENERPAC CSM2131 Cilindru filetat 380 lb 0.51 inch cursă | AE6TCG 5UWR9 CSM21310.19 "0.08 mp2.22 "-0.75 "-0.47 "-€227.49
ENERPAC CSM571 cilindru filetat 1190 lb 0.28 inchi cursă | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 mp2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€333.33
ENERPAC CSM5131 Cilindru filetat 1190 lb 0.51 inch cursă | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 mp2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€366.68
ENERPAC CSM1071 Cilindru filetat 2590 lb 0.28 inch cursă | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 mp2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€373.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC CSM10131 Cilindru filetat 2590 lb 0.51 inchi cursă
€355.80 /unitate