Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC CSM271 cilindru filetat 380 lb 0.28 inchi cursă | AE6TCF 5UWR8

ENERPAC CSM271 Cilindru filetat 380 lb 0.28 inchi cursă

În stoc
Articol: AE6TCF Model: CSM271Crucea Ref: 5UWR8
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
€271.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Avansarea zonei efective a cilindrului0.08 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Dimensiunea A1.61 "
Dimensiunea B1.33 "
Dimensiunea C10.91 "
Dimensiunea D4/7"-18 UN
Dimensiunea D10.47 "
Dimensiunea E0.19 "
Dimensiunea F0.75 "
Dimensiunea J0.48 "
Dimensiunea K#6-32 ONU
Dimensiunea T0.19 "
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans380 lbs.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Avans capacitate ulei0.02 cu. în.
Tip pistonSolid
Cursă0.28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8412210030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate @ 5000 PSI (380 lb.)
    • Împingere eficientă a zonei (0.08 in. Sq.)
    • Filet piston (#6-32 UN)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EAvansarea zonei efective a cilindruluiDimensiunea ADimensiunea E1Dimensiunea FDimensiunea F1Dimensiunea JDimensiunea PPreț
ENERPAC CSM2131 Cilindru filetat 380 lb 0.51 inch cursă | AE6TCG 5UWR9 CSM21310.19 "0.08 mp2.22 "-0.75 "-0.47 "-€292.41
ENERPAC CSM571 cilindru filetat 1190 lb 0.28 inchi cursă | AE6TCH 5UWT0 CSM5710.31 "0.24 mp2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€324.39
ENERPAC CSM5131 Cilindru filetat 1190 lb 0.51 inch cursă | AE6TCJ 5UWT1 CSM51310.31 "0.24 mp2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "€355.80
ENERPAC CSM1071 Cilindru filetat 2590 lb 0.28 inch cursă | AE6TCK 5UWT2 CSM10710.47 "0.5 mp2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€522.62
ENERPAC CSM10131 Cilindru filetat 2590 lb 0.51 inch cursă | AE6TCL 5UWT3 CSM101310.47 "0.5 mp2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "€355.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC CSM271 Cilindru filetat 380 lb 0.28 inchi cursă
€271.26 /unitate