IDEAL Balast masculin / feminin


Filtru
Culoare: Portocaliu , Codul culorii: Portocaliu , Tipul conexiunii: Împinge în , Max. Temp.: 221 grade F , Max. Voltaj: 600V
StilModelMaterial conexiuneTip de izolațieMasculin FemininNumăr de porturiLungime totalăGama de sârmăDimensiunea firuluiPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
30-372
Aliaj de cupruNailonMasculin Feminin21.4 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG25€84.03
A
30-352J
Aliaj de cupruNailonMasculin Feminin21.4 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG150€310.81
A
30-382J
Aliaj de cupruNailonMasculin Feminin21.4 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG75€199.36
B
30-102X
Aliaj de cupruNailonMasculin Feminin21.4 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG1000€2,387.27
C
30-103X
Aliaj de cupruNailonMasculin Feminin31.4 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG1000€4,019.69
D
30-102
Aliaj de cupruNailonMasculin Feminin21.4 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG1000€2,105.44
E
30-383X
Alama tablaPolicarbonat3 masculin / 3 feminin31.5 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG20€105.61
E
30-353XJ
Alama tablaPolicarbonat3 masculin / 3 feminin31.5 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG100€414.15
F
30-083
Alama tablaPolicarbonat3 masculin / 3 feminin31.58 "18 AWG solid18AWG100€309.40
G
30-082
Alama tablaPolicarbonat2 masculin / 2 feminin21.58 "18 AWG solid18AWG100€165.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?