WOODHEAD Lampă de mână seria 130104


Filtru
Material Glob: Sticlă de tei , Material de protecție: Aluminiu turnat
StilModelLungime cabluAdâncimeÎnălţime
A
1301040021
-3.94 "19 "
RFQ
B
1301040042
25 ft.5"16.5 "
RFQ
A
1301040031
25 ft.3.94 "19 "
RFQ
A
1301040030
25 ft.3.94 "19 "
RFQ
B
1301040043
25 ft.5"16.5 "
RFQ
A
1301040032
50 ft.3.94 "19 "
RFQ
A
1301040027
50 ft.3.94 "19 "
RFQ
C
1301040038
50 ft.5"16.5 "
RFQ
A
1301040033
50 ft.3.94 "19 "
RFQ
B
1301040045
50 ft.5"16.5 "
RFQ
B
1301040044
50 ft.5"16.5 "
RFQ
D
1301040047
75 ft.5"16.5 "
RFQ
A
1301040034
100 ft.3.94 "19 "
RFQ
B
1301040048
100 ft.5"16.5 "
RFQ
A
1301040029
100 ft.3.94 "19 "
RFQ
B
1301040049
100 ft.5"16.5 "
RFQ

Lampă de mână seria 130104

Lămpile de mână din seria Woodhead 130104 oferă iluminare portabilă în medii de lucru și în medii industriale în care robustețea și durabilitatea sunt obligatorii. Au o construcție din aluminiu pentru ușurință și rezistență la căldură. Aceste lămpi de mână au un glob de sticlă de var și un mâner din aluminiu, cu mâner din cauciuc, pentru o manevrare confortabilă. Sunt disponibile în lungimi de cablu de 25, 50, 75 și 100 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?