Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 30-383X Deconectare balast tată/femă - Pachet De 20 | AD8FAH 4JRK3

IDEAL 30-383X Deconectare balast tată/femă - Pachet de 20

În stoc
Element: AD8FAH Model: 30-383XCrucea Ref: 4JRK3
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
€105.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectarea balastului
CuloriPortocaliu
Codul culoriiPortocaliu
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneÎmpinge în
Tip de izolațiePolicarbonat
Masculin Feminin3 masculin / 3 feminin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Număr de porturi3
Lungime totală1.5 "
Gama de sârmă18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat
Dimensiunea firului18-12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial conexiuneTip de izolațieMasculin FemininNumăr de porturiLungime totalăGama de sârmăDimensiunea firuluiPkg. Cant.Preț
IDEAL 30-102 Deconectare balast tată/femelă - Pachet De 1000 | AA4NNY 12V420 30-102Aliaj de cupruNailonMasculin Feminin21.4 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG1000€2,105.44
IDEAL 30-372 Deconectare balast tată/femelă - Pachet De 25 | AB3JDQ 1TPG6 30-372Aliaj de cupruNailonMasculin Feminin21.4 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG25€84.02
IDEAL 30-382J Deconectare balast tată/femă Pk75 | AB3JDR 1TPG8 30-382JAliaj de cupruNailonMasculin Feminin21.4 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG75€199.36
IDEAL 30-352J Deconectare balast tată/femă - Pachet De 150 | AB3JDT 1TPG9 30-352JAliaj de cupruNailonMasculin Feminin21.4 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG150€310.81
IDEAL 30-353XJ Deconectare balast tată/femă - Pachet De 100 | AD8FAK 4JRK5 30-353XJAlama tablaPolicarbonat3 masculin / 3 feminin31.5 "18-12 AWG solid, 14-12 AWG eșuat18-12 AWG100€414.15
IDEAL 30-082 Deconectare balast masculin/feminin - Pachet De 100 | AD8FAL 4JRK6 30-082Alama tablaPolicarbonat2 masculin / 2 feminin21.58 "18 AWG solid18AWG100€165.58
IDEAL 30-083 Deconectare balast tată/femă - Pachet De 100 | AD8FAM 4JRK7 30-083Alama tablaPolicarbonat3 masculin / 3 feminin31.58 "18 AWG solid18AWG100€309.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-383X Deconectare balast tată/femă - Pachet de 20
€105.61 /ambalaj